Beli pelampung toren di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DCOTA Pelampung toren
    Mulai

    Rp139.900

    DCOTA Pelampung toren
    Deskripsi:
    Mengatur dan menjaga posisi air pada bak penampungan agar tidak luber.
    atribut:
    • Material: Ball: HDPE, Valve: Brass, Seal : Rubber EPDM
  2. MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp45.900

    MOFUJI Pelampung Air Otomatis
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Rated Current (A): 16
    • Control Range (m): 0.2 to 5
  3. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  4. Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

  5. DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Mulai

    Rp56.900

    DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)
    Deskripsi:
    Kelebihan Produk:-Finishing chrome 3 lapis sehingga lebih tahan lama-Leher berbahan stainless sehingga lebih tahan karat (bukan besi)-Bahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasMaterial: Zinc standar Eropa (bebas timbal sehingga lebih aman)Ukuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  6. Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    Kenmaster Pelampung Air Kuningan
    Deskripsi:
    - Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.
    atribut:
    • Tape Material: Kuningan
    • Size (inch): 1
  7. DCOTA Pelampung otomatis
    Mulai

    Rp55.900

    DCOTA Pelampung otomatis
    Deskripsi:
    Mengatur dan menjaga posisi air pada bak penampungan agar Tidak luber.
    atribut:
    • Material: PP
  8. DCOTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp33.900

    DCOTA Flexible Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    Mengalirkan air (pada umumnya digunakan pada toilet, water heater dan wastafel).
    atribut:
    • Material: Brass, Rubber EPDM, Plastic PVC
    • Size (inch): 1/2
  9. DCOTA Garden Faucet (Keran Outdoor)
    Mulai

    Rp21.900

    DCOTA Garden Faucet (Keran Outdoor)
    Deskripsi:
    Kelebihan:Kuat dan tahan lamaMaterial: Plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) berkualitasUkuran:– 1/2″
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Plastik ABS
  10. Euro Pelampung Air Otomatis
    Mulai

    Rp69.900

    Euro Pelampung Air Otomatis
    Deskripsi:
    Saat air naik sampai batas setengah, arus air akan berhenti secara otomatisfungsinya kerjanya sama seperti pelampung air yang ada dibak air bawah, dimana saat bola pelampung naik air berhenti, namun bedanya kran ini tidak menggunakan bola dan bentuknya lebih simple dan kecil
    atribut:
    • Diameter (cm): 6
    • Height (cm): 7.5
    • Length (cm): 11.5
    • Material: Plastik Tebal
    • Pipe Size (inch): 3/4
  11. SUTTON Straight Flute Tap M
    Mulai

    Rp239.900

    SUTTON Straight Flute Tap M
    Deskripsi:
    General purpose use Suitable for materials up to 1000N/mm² Through & blind holes Suitable for both hand and machine operations Depths up to approx. 1 x d1
    atribut:
    • Finish: Brt
  12. YUTA Floating Valve
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

  13. DCOTA Measuring Tape (Meteran)
    Mulai

    Rp45.900

    DCOTA Measuring Tape (Meteran)
    Deskripsi:
    Kelebihan:-Body berbahan plastik ABS (Akrilonitril Butadiena Stiren) sehingga tidak mudah pecah-Ujung pengait meteran lebih lebar dan tebal sehingga mudah untuk dikaitkanFitur Tambahan: Terdapat kunci otomatis agar memudahkan pengukuranMaterial: Bahan meteran terbuat dari nylon (lebih kokoh)Ukuran: 5 Meter
    atribut:
    • Size (m): 5
    • Material: Bahan meteran terbuat dari nylon
  14. DCOTA Floor Drain (Saluran Pembuangan Lantai)
    Mulai

    Rp22.900

    DCOTA Floor Drain (Saluran Pembuangan Lantai)
    Deskripsi:
    Kelebihan:_x000D_-Anti serangga_x000D_-Anti bau_x000D_-Finishing chrome tebal sehingga tahan lama_x000D_Material: Zinc Standar Eropa (Bebas timbal sehingga lebih aman untuk kesehatan)
Daftar Harga pelampung toren Terbaru November 2026
DCOTA Pelampung torenRp139.900
JP Pelampung Air OtomatisRp62.900
ORIS Pelampung Air KuninganRp99.900
MOFUJI Pelampung Air OtomatisRp45.900
Flexigo Pelampung Air OtomatisRp98.900
Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)Rp2.699.900
Onda Floating Valve (Stop Kran Otomatis)Rp259.900
DCOTA Kitchen Faucet (Keran Wastafel Dapur)Rp56.900
Kenmaster Pelampung Air KuninganRp99.900
DCOTA Pelampung otomatisRp55.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)